曜日別特売
SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462
SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462
SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462
SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462
SAE-0960UDK1 SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 16283462

SAE型作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600均等耐荷重(kg)300注文コード16283462品番SAE-0960UDK1
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)29.5材質(天板)スチール材質(本体)スチールダークグレートラスコ品番454-6164材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする