曜日別特売
BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663
BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663
BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663
BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663
BE-1575UDK2 BE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 16283663

BE型作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
質量(kg)43.5
内容量1台注文コード16283663品番BE-1575UDK2
参考基準価格(税別)¥72,990販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)250間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)43.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番454-3785材質本体:スチールダークグレーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする