曜日別特売
TWZ-1800D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284372

TWZ-1800D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284372
TWZ-1800D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284372
TWZ-1800D3D3 重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付) TRUSCO 16284372

重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)750
材質(天板)ダップ化粧
内容量1台注文コード16284372品番TWZ-1800D3D3
参考基準価格(税別)¥319,520販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)161材質(天板)ダップ化粧材質(本体)スチール仕様三方幕板付トラスコ品番454-7144材質本体:スチール使用キャビネット1列3段 D-3Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする