曜日別特売
TFAEL-0960UDK1 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO 16284476

TFAEL-0960UDK1 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO 16284476
TFAEL-0960UDK1 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO 16284476
TFAEL-0960UDK1 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO 16284476
TFAEL-0960UDK1 軽量作業台TFAE型(引出し付) TRUSCO 16284476

軽量作業台TFAE型(引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
高さ(mm)740
内容量1台注文コード16284476品番TFAEL-0960UDK1
参考基準価格(税別)¥51,360販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)25.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番450-1306材質天板:ポリ化粧板、本体:スチールブラック/オレンジアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し1列1段 UDK001W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする