RA-200 アルミスロープ縞板脱輪防止曲加工 RA-200 MISUGI(ミスギ) 16284479

アルミスロープ縞板脱輪防止曲加工 RA-200

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード16284479品番RA-200
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980
材質アルミ幅(mm)905質量(kg)8.9シルバー奥行(mm)830適合高さ(mm)50~200mm段差用最大荷重(kg)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする