曜日別特売
SUS40-1800-2.0 ステンレスアングル(40mm角・SUS430) TRUSCO 16284896

ステンレスアングル(40mm角・SUS430)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)1800
内容量1本注文コード16284896品番SUS40-1800-2.0
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
トラスコ品番507-2883長さ(mm)1800幅(mm)39.5質量(kg)2.12奥行(mm)39.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16284896
2023-04-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

バリもなく思った通りの品質で問題無く取り付ける事ができ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする