曜日別特売
PER-3563-W フェニックスラック TRUSCO 16284932

PER-3563-W フェニックスラック TRUSCO 16284932
PER-3563-W フェニックスラック TRUSCO 16284932
PER-3563-W フェニックスラック TRUSCO 16284932
PER-3563-W フェニックスラック TRUSCO 16284932

フェニックスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)880
間口(mm)1500
奥行(mm)600
棚段数(段)3
内容量1台注文コード16284932品番PER-3563-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,510販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)880トラスコ品番484-4751質量(kg)40.2ホワイト棚段数(段)3支柱径(Φmm)31.8外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×880有効間口(mm)1418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする