2D-20B23-10-2 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO 16286348

2D-20B23-10-2 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO 16286348
2D-20B23-10-2 重量パレットラック 2000kg用 TRUSCO 16286348

重量パレットラック 2000kg用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
タイプ単体
質量(kg)121.3
121.3
118.9
123.8
123.7
126.1
128.6
130.4
133.1
135.9
135.2
137.9
140.7
95.9
97.8
99.8
100.7
102.6
104.6
101.7
103.7
105.8
106.5
108.5
110.6
内容量1台注文コード16286348品番2D-20B23-10-2
参考基準価格(税別)¥131,640販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

トラスコ品番459-1836質量(kg)121.3タイプ単体材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000外寸法・高さ(mm)2000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・幅(mm)2300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき120,000/税込132,000
関東地方数量1につき85,000/税込93,500
信越地方数量1につき75,000/税込82,500
北陸地方数量1につき60,000/税込66,000
中部地方数量1につき70,000/税込77,000
関西地方数量1につき40,000/税込44,000
中国地方数量1につき63,000/税込69,300
四国地方数量1につき53,000/税込58,300
九州地方数量1につき106,000/税込116,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする