曜日別特売
M2-KT53S M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO 16286743

 

M2-KT53S M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO 16286743
M2-KT53S M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO 16286743
M2-KT53S M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付) TRUSCO 16286743

M1.5型M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
間口(mm)1460
奥行(mm)300
内容量1セット注文コード16286743品番M2-KT53S
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。

間口(mm)1460ネオグレー奥行(mm)300トラスコ品番484-4068質量(kg)8.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする