曜日別特売
37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121

37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121
37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121
37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121
37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121
37218 ステンレスホースバンド DAYTONA(デイトナ) 16287121

ステンレスホースバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16287121品番37218
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。
ウォームギア式ホースクランプ。

用途
ステンレス製ホースバンド
外径Φ21ーΦ38に対応
ウォームギア式ホースクランプ
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
2個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数2個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする