曜日別特売
M2-6644K2 軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16287303

M2-6644K2 軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16287303
M2-6644K2 軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO 16287303

軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)459
間口(mm)1802
内容量1セット注文コード16287303品番M2-6644K2
参考基準価格(税別)¥62,720販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×459×1807グレートラスコ品番484-3967質量(kg)52.2奥行(mm)459間口(mm)1802仕様傾斜2段高さ(mm)1807タイプ単体型棚段数4(うち傾斜2)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(うち傾斜2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500有効間口(mm)1716外寸法・奥行(mm)459外寸法・間口(mm)1802棚板内寸・間口(mm)1716
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする