※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量棚TLA型用前あたり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16287425
品番
TLA-F4W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
棚の前面に取り付けて、荷物の落下を防ぎます。細かい部品などを保管するのに適しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
耐震対策として。商品のこぼれ止め。
間口(mm)
1200
色
オイスターホワイト
適合
間口1200mm用
トラスコ品番
454-1111
材質
スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
1.72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません