曜日別特売
SBL-54TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 16288073

SBL-54TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 16288073
SBL-54TNUS-W セミボルトレス軽量棚用追加棚板 TRUSCO 16288073

セミボルトレス軽量棚用追加棚板

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番485-4837注文コード16288073品番SBL-54TNUS-W
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
間口(mm)1500ホワイト奥行(mm)450付属品中棚受金具4個トラスコ品番485-4837材質スチール/粉体塗装質量(kg)6.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16288098
2022-02-08
用途: 収納棚

セミボルトレスと商品名にあるので
当然にボルトがレスでした。
ボルトレス金具が別に必要です。
分かりやすく別売も商品に紐付けしてあると
助かります。

対象商品 : 16288107
2017-11-01
用途: 倉庫の収納棚の棚追加用
製造業

外寸・内寸のサイズを、より分かりやすくしてもらえると助かる。またカタログ写真では板端のネジ穴位置が分かりづらいので、板角から何ミリのところに何ミリの穴が空いているのかも分かると今後注文しやすくなると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする