TRUSCO
スチール製軽量ボルト式棚用 側板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
適合
奥行600mm×高さ2100mm用
注文コード
16289008
品番
G-7W
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
適合
奥行600mm×高さ2100mm用
トラスコ品番
507-1259
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
6.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
590×1150+590×919
注意
※組立用ボルト・ナットセットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません