TRUSCO
スチール製軽量ボルト式棚用 背板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
適合
間口1800mm×高さ2100mm用
色
ネオグレー
注文コード
16289123
品番
S-76
参考基準価格(税別)
¥20,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
適合
間口1800mm×高さ2100mm用
トラスコ品番
507-0961
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
20.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
1790×1150+1790×919
注意
※組立用ボルト・ナットセットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません