M2-BS3 M2型軽中量棚用ビームスカート TRUSCO 16289297

 

M2-BS3 M2型軽中量棚用ビームスカート TRUSCO 16289297
M2-BS3 M2型軽中量棚用ビームスカート TRUSCO 16289297

M2型軽中量棚用ビームスカート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
間口(mm)900
内容量1枚注文コード16289297品番M2-BS3
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。

高さ(mm)92間口(mm)900ネオグレー奥行(mm)10トラスコ品番488-1711材質スチール質量(kg)0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする