TRUSCO
M3型中量棚用パンチング側板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
奥行(mm)
921
471
571
721
921
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16289376
品番
MM-PRH9
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)
150
均等積載量(kg/段)
20
色
ネオグレー
奥行(mm)
921
仕様
パンチング穴付(10mm角)
トラスコ品番
490-5547
材質
スチール
質量(kg)
1.5