曜日別特売
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482

 

MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482
MM-RB900-C M3型中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 16289482

M3型中量棚用落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合間口900用
質量(kg)0.3
トラスコ品番484-4661
内容量1本注文コード16289482品番MM-RB900-C
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。

用途棚上の収納物の落下防止に。ブルー適合間口900用トラスコ品番484-4661種別センターバックル質量(kg)0.3ベルト幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする