※使用例
TRUSCO
M1.5用 回転式落下防止バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組
適合
M1.5型 間口1460mm用
トラスコ品番
393-3903
注文コード
16289613
品番
M1.5-KRB15-NG
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
後付可能な回転式の落下防止バーです。
適合
M1.5型 間口1460mm用
トラスコ品番
393-3903
材質
スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
質量(kg)
1.3
色
ネオグレー
高さ(mm)
110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。