※使用例
TRUSCO
M3・M5用 こぼれ止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
適合
M3・M5型 間口1800mm用
トラスコ品番
393-4110
注文コード
16289875
品番
M3-KBD18-NG
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
91
色
ネオグレー
適合
M3・M5型 間口1800mm用
トラスコ品番
393-4110
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
2.3
注意
※こぼれ止めは1段につき1枚のみ取り付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。