クリーンワン
こまめだワン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(32枚)
注文コード
16289957
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
こまめに替えても経済的なペットシート。抗菌剤入りでいつも清潔。新聞紙見開きサイズで大きなワンちゃんも安心。吸収材(ポリマー)を約10%増量し、吸収力UP。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材 / その他:抗菌剤
質量(kg)
1.8
サイズ
スーパーワイド
ケース質量(kg)
8.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×210×290
ケース寸法(mm)
600×440×265
シートサイズ(cm)
90×60