ML-53 軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M1.5型・M2型用 TRUSCO 16290067

軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M1.5型・M2型用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚適合間口1460mm×奥行295・300mm用トラスコ品番393-8531注文コード16290067品番ML-53
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ネオグレー適合間口1460mm×奥行295・300mm用トラスコ品番393-8531質量(kg)4.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39594493
2021-07-09
用途: 商品発送について
株式会社地工建設業・工事業

箱を開けたら、塗装の剥げた商品が入っていた。3枚の内2枚が塗装が剥がれていた。
運搬中に箱の中でこすれて塗料が剥げたようになっていた。この程度もわからないモノタロウは、しょうもない会社と思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする