- しつけるシーツ W消臭neo ボンビアルコン 16290526

- しつけるシーツ W消臭neo ボンビアルコン 16290526
- しつけるシーツ W消臭neo ボンビアルコン 16290526

しつけるシーツ W消臭neo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(15枚)注文コード16290526品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚型タイプでオシッコを楽々吸収。お留守番のワンちゃんにも最適。抗菌ポリマー&消臭剤ケスモンに加えて抗菌剤Ag+を配合。長時間でも悪臭の戻り臭を抑える効果が期待できます。表面はオシッコの色がわかりやすい白色吸収紙&ワンちゃんのツメが引っかかりにくい全面ホットメルト加工

材質不織布、粉砕パルプ、高吸水ポリマー 消臭剤、PEフィルム寸法(mm)【外寸】 600×900【吸水面】550×850サイズスーパーワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする