minimal LAND
バードパレス フォレスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1台)
注文コード
16290560
品番
MB-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
ケージフェンス:スチール / トレイ本体:PS / 底トレイ:PP / 止まり木:PVC / エサ入れ・水入れ:PS / ブランコ:PP
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【商品】330×130×300【本体】300×230×390
対象動物
セキセイインコ・文鳥・キンカチョウなど
注意
※交換パーツあり