曜日別特売
M5-T69S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290688

M5-T69S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290688
M5-T69S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290688
M5-T69S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290688
M5-T69S 中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO 16290688

中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番506-4571注文コード16290688品番M5-T69S
参考基準価格(税別)¥19,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。

用途
ボルトレス棚M5型用追加棚板。
間口(mm)1800奥行(mm)921均等積載量(kg/段)500ネオグレー棚板調整ピッチ(mm)50付属品中棚受2本トラスコ品番506-4571質量(kg)29.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 実験機器の収納の整理
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

実験室を整理するために10年以上前に買ったトラスコの中量棚の棚の数を増やしたくなって購入しました。一瞬で棚が一段増えて大変ありがたかったです。いい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする