曜日別特売
PMO-705 男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック P.one 16290788

PMO-705 男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック P.one 16290788
PMO-705 男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック P.one 16290788
PMO-705 男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック P.one 16290788
PMO-705 男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック P.one 16290788

男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(45枚)
内容量1袋(45枚)注文コード16290788品番PMO-705
参考基準価格(税別)¥2,178販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!

材質表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト質量(kg)3.7サイズ超小型犬ウエスト(cm)18~28ケース寸法(mm)410×380×210対象チワワ、ヨークシャー・テリア、トイプードル、ミニチュア・ダックスフンド(小さめの子)など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする