曜日別特売
TCLGP-B-M クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291178

※使用例(ホワイト)

TCLGP-B-M クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291178
TCLGP-B-M クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291178
TCLGP-B-M クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCO 16291178

クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
サイズM
着丈(cm)100
内容量1着注文コード16291178品番TCLGP-B-M
参考基準価格(税別)¥6,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ブルーサイズMトラスコ品番474-8638質量(g)180着丈(cm)100仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルタイプ男女共用股下(cm)74ウエスト(cm)70
注意
※クリーンパックではありません。
※キャップ・手袋・シューズ別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291065
2025-02-05
用途: 工場内、静電対策
電気・ガス・熱供給・水道業

普段の作業着と同じサイズ3Lにしたが、3Lにしては、大分小さく、袖丈、着丈、両方短い

対象商品 : 16291083
2022-04-11
用途: 電子機器検査点検
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

軽くてゆったりしているので着やすい丈が長いタイプがあれば尚良いと思う。

対象商品 : 16291065
2022-03-14
用途: 印刷業
株式会社野口工芸製造業

機械に付いて作業をして腕を上げたりする動作の時に裾のゴムがあるのでウェアが上がってしまいうので作業しにくいところがあります。

対象商品 : 16291083
2017-08-04
用途: 電子部品工場のライン移設工事の時
田畑電機電気・ガス・熱供給・水道業

使用するのは1週間先ですが着てみた感じは、使い捨て保護服より
通気性がよく動きやすそうなのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする