曜日別特売
TCOGF-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO 16291302

※使用例

TCOGF-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO 16291302
TCOGF-W-3L クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付 TRUSCO 16291302

クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード16291302品番TCOGF-W-3L
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。

用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。ホワイトサイズ3L仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当トラスコ品番474-8760材質ポリエステル質量(g)360タイプ男女共用股下(cm)70ウエスト(cm)95~120着丈(cm)162適応胸囲(cm)128
注意
※クリーンパックではありません。
※マスク・手袋・シューズ別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291302
2016-10-06
用途: クリーンルーム内での作業
建設業・工事業

真っ白のホワイトを買ったつもりでしたがメッシュ柄でガッカリです。商品
説明がわかりずらいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする