TCMR-04-60-10W カラーマグネットロール(強力) TRUSCO 16291774

TCMR-04-60-10W カラーマグネットロール(強力) TRUSCO 16291774
TCMR-04-60-10W カラーマグネットロール(強力) TRUSCO 16291774

カラーマグネットロール(強力)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)620
内容量1巻注文コード16291774品番TCMR-04-60-10W
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。

用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。特性強力長さ(m)10仕様異方性マグネットトラスコ品番478-9831材質異方性マグネット・PVC質量(kg)9.2テープ幅(mm)620テープ厚さ(mm)0.4寸法(幅W×厚さ)(mm)620×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291756
2020-12-04
用途: 棚のラベル
株式会社バン・ソフト・コミュニケーションサービス業

強力とあるが全然、強力ではない100円ショップのものと同等の磁力
少し触れただけですぐずれてしまう。

3が参考にしています
2016-12-14
用途: 試作作業時

大きさも手ごろで、磁気も強さもあり、使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする