曜日別特売
TOB-CL 当番プレート TRUSCO 16291896

 

TOB-CL 当番プレート TRUSCO 16291896
TOB-CL 当番プレート TRUSCO 16291896
TOB-CL 当番プレート TRUSCO 16291896

当番プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番482-0312
内容量1枚注文コード16291896品番TOB-CL
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。

用途
当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質ポリ塩化ビニルトラスコ品番482-0312厚さ(mm)0.3質量(g)5タイプ掃除当番寸法(縦×横)(mm)95×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする