WKL87 手ぶらキーロッカー TRUSCO 16292002

WKL87 手ぶらキーロッカー TRUSCO 16292002
WKL87 手ぶらキーロッカー TRUSCO 16292002
WKL87 手ぶらキーロッカー TRUSCO 16292002
WKL87 手ぶらキーロッカー TRUSCO 16292002

手ぶらキーロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ8人用
内容量1台注文コード16292002品番WKL87
参考基準価格(税別)¥110,090販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。

タイプ8人用手ぶらキー式付属品タオル掛・ハンガーパイプ・網棚・手ぶらキー錠トラスコ品番478-9741材質スチール質量(kg)56.5ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×812
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスター治具(別売)で解錠できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする