TFD-320DE フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) TRUSCO 16292203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ダクト径(Φmm)330
内容量1個注文コード16292203品番TFD-320DE
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。

用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)330仕様送風機本体取り付け用ロープ付トラスコ品番480-5763材質(樹脂線)ポリエステル質量(kg)1適合送風機最大口径(Φmm)320耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする