TRUSCO
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16292465
品番
X0120N
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途
部品などの保管、管理。
容量(L)
120
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
488-6437
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.1
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200