曜日別特売
K-HANA-R ヘッド交換式ハンドル TRUSCO 16292964

 

K-HANA-R ヘッド交換式ハンドル TRUSCO 16292964
K-HANA-R ヘッド交換式ハンドル TRUSCO 16292964

ヘッド交換式ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番489-4812
内容量1本注文コード16292964品番K-HANA-R
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。
柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。
ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。

用途床面清掃用ワンタッチモップ。長さ(mm)1390トラスコ品番489-4812レッド質量(g)440材質(柄部)スチールパイプ横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする