T25D-5/16UNF24 ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCO 16293752

ユニファイねじ用丸ダイス(細目)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びUNF5/16
山数24
内容量1個注文コード16293752品番T25D-5/16UNF24
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(細目)トラスコ品番480-6123材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25山数24外径(Φmm)25ねじの呼びUNF5/16
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293734
2024-08-13
用途: SSTを作るのに

焼き入れされたS45へネジを切るため使ってみましたが、予定通りねじ山が全て負けてしました。物が確かですが、インチの超硬のダイスが売ってないかな・・・

対象商品 : 16293734
2022-04-09
用途: ねじ切り
教育・研究機関

銅管外周にネジを切るために導入しました.対象が柔らかいので少々ねじ部の面が粗くなりますが,問題なく加工できました.

対象商品 : 16293734
2021-06-09
用途: アルミ製品のシャフトにねじを立てる作業
製造業

非常に使いやすいし、しっかりとねじが切れる。改善点は特にない。

対象商品 : 16293752
2020-06-13
用途: ネジ切
サービス業

強度が足らないのか切ろうとした鉄が硬かったのか解りませんが使っているうちにダイス全体が広がってしまいました。

対象商品 : 16293734
2017-10-25
用途: 模型エンジン整備
製造業

模型エンジンシャフトのネジ山修正で、使ってます。
ホームセンターには、無いサイズなので助かりました。

対象商品 : 16293725
2022-07-25
用途: 新規ねじ切り
BLUE AIR PARK

ストッパー用の穴が小さく感じました。力を入れると空回りしてしまう。
仕上がりのバリは、ヤスって 普通に使えました。

対象商品 : 16293734
2017-05-05
用途: 損傷ネジ修正時使用
サービス業

店舗より取り寄せ時間が早く、ネジ山調整の精度も高いので安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする