TKD-50PF1/2-14 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO 16293908

管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びPF1/2
外径(Φmm)50
山数14
厚さ(mm)16
内容量1個注文コード16293908品番TKD-50PF1/2-14
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・Gトラスコ品番480-6531材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150山数14外径(Φmm)50ねじの呼びPF1/2
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293883
2017-03-12
用途: PTの切り直し
サービス業

エアーのニップルに使いました、問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする