TKD-63PS1-11 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) TRUSCO 16293996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びPS1
外径(Φmm)63
山数11
厚さ(mm)19
内容量1個注文コード16293996品番TKD-63PS1-11
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPSトラスコ品番480-6638材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)19質量(g)240山数11外径(Φmm)63ねじの呼びPS1
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする