TRUSCO
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M22
厚さ(mm)
22.2
注文コード
16294127
品番
TD6-22X1.5
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途
メートル細目ねじ山の修正。
トラスコ品番
480-6158
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
22.2
質量(g)
150
ねじピッチ
1.5
二面幅(mm)
41.0
ねじの呼び
M22
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。