仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚