※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬4枚刃スクエア(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
15
2
3
5
6
8
10
12
15
20
シャンク径(mm)
16
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
65
12
18
23
25
35
45
55
65
75
全長(mm)
135
60
70
90
100
120
135
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304849
品番
OES4L0160
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7578
刃数
4
全長(mm)
135
刃長(mm)
65
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15