LPL-165 軽プラ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305205

軽プラ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)168
呼び寸法(mm)165
内容量1個注文コード16305205品番LPL-165
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!
軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。
ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。
ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。

用途自動車・農機具などの整備種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)168切断能力(Φmm) 軟線2呼び寸法(mm)165口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ質量(g)130先端厚さ(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-03
用途: デザインがダサすぎる
サービス業

軽くて良いんですけど、このデザインじゃ…
それはどうしたってブランド工具メーカーが売れますよね。頑張っていただきたい。
使用感は良いです。

対象商品 : 16305205
2021-06-01
用途: 機械のメンテナンス時

錆びにくいようで、今のところ多少の水濡れでも安心して使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 16305214
2019-05-22
用途: 作業用

IPS製品全体に言えますが、使い勝手や仕上げが良くて、
デザインにもオリジナリティがあります。
その上かなり安価なので贔屓のメーカーです。
巷のブランド工具メーカーどもにも見習ってもらいたいものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする