IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16305327
品番
PL-200W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。
口開き2段階調節、最大口開き約25mm
水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
呼び寸法(mm)
200
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理
カチオン電着塗装
質量(g)
270
色
白
先端厚さ(mm)
11