曜日別特売
WD-250W ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305345

ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード16305345品番WD-250W
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。
ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状
口開き5段階調節、最大口開き約47mm
先端部は水栓作業に便利なドライバ付

全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理質量(g)325表面処理カチオン電着塗装先端厚さ(mm)10口開調節5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305336
2021-01-15
用途: 様々な物の掴み締め込みに
建設業・工事業

皆同じ様な物を持っているのでも違えてかどうか分かりませんが、プライヤーは良く現場で盗まれます。他人とは違う感じが分かり易くて良いです。

対象商品 : 16305336
2020-12-08
用途: ボルトナット締めやパイプや様々な素材の掴みに
建設業・工事業

シンプルですが本体は艶のある黒色で何だか恰好良いです。
黒いので薄暗い所では探すのに少々苦労するので蓄光テープを張りました。

対象商品 : 16305336
2019-01-05
用途: 機械メンテナンス

しっかり掴めて、ガタつきも無いので良い製品です。色も黒いので他の工具と差別化出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする