PL-250G コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 16305415

コンビネーションプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)249
呼び寸法(mm)250
内容量1個注文コード16305415品番PL-250G
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。
パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状
手になじむビニールグリップ

用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ質量(g)380先端厚さ(mm)11.5JIS規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする