曜日別特売
21-069 ジャンボつる艶WAXシャンプー 古河薬品工業 16305555

ジャンボつる艶WAXシャンプー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)注文コード16305555品番21-069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥779
販売価格(税別)
708

汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。
新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。
光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。
中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。
オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。
水で薄めないストレートタイプです。

タイプ原液使用内容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305555
2024-10-17
用途: 自家用車の洗車
建設業・工事業

ケルヒャーで水洗いし、専用タンクに入れて洗車とワックスかけをしたところ、1ヶ月後もツヤツヤで美しさを保っています。

対象商品 : 16305555
2023-03-08
用途: 洗車

撥水効果と艶がでていつもリピートしています。おすすめ商品です

対象商品 : 16305555
2022-02-05
用途: 洗車

あまり信用していませんでしたが、本当にワックスが効きます。
細かなキズが付くのは嫌なので、事前に水を掛けながら洗車してから使用しています。
2度洗うようなことになるけれど、スポンジで固形・半練りのワックスがけし拭き取るよりは全然楽な作業です。

対象商品 : 16305555
2022-01-04
用途: トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

洗いにくいロータリーカバーなどを洗うときに使用します。
簡単に汚れが取れ、細部まで艶が出るので、美しいままトラクターが使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 16305555
2022-02-23
用途: 洗車
建設業・工事業

ワックスシャンプーなので泡立ちが少ない。
手軽にワックスがけしたような結果が得られる。

対象商品 : 16305555
2021-06-04
用途: スクーター洗車時に
小笠商店サービス業

普段使いで使用している125ccスクーターを洗車する際に使用しました。
フロントカウル(グレーメタリック色)やアンダーカバー等に付着した汚れも、こちらのシャンプーで洗車すると汚れだけでなく、本当にピカピカになりました。量も多いのでかなりオトクだと思います。
次回もまた購入してみたいと思います。

対象商品 : 16305555
2021-07-22
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で量も多く満足してます。洗車後、使用してます。

対象商品 : 16305555
2021-03-25
用途: 洗車時
株式会社冨岡重機

よごれも落ちワックスも効きます。
続けて使うことどんどん光沢が出ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする