000877 5S-2 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト) 16305747

000877 5S-2 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト) 16305747
000877 5S-2 ディスクロック Kryptonite(クリプトナイト) 16305747

5S-2 ディスクロック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個ブラッククローム注文コード16305747品番000877
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

デザイン性、機能性を重視した軽量ディスクロック
破壊工作に強いデザインを採用し、施錠が楽なプッシュ式施錠です。
収納、持ち運びに便利な使いやすいコンパクト設計です。
クリプトナイトディスロック人気No.1モデル。

ブラッククローム寸法(mm)35×65(内径)質量(kg)0.6キースティックキーピン径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする