曜日別特売
210412 クリプトケーブル&パッドロック Kryptonite(クリプトナイト) 16305765

クリプトケーブル&パッドロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16305765品番210412
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

南京錠付きセルフコイルケーブルロック
ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。
携帯に便利な軽量&ロングタイプ。
8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。

寸法(mm)8×1800質量(kg)0.5シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305765
2021-10-13
用途: 自転車駐車時
サカグチ テツヤ デザイン室自動車・二輪車・自転車関連業

ワイヤーの適度な長さが色々な場所へ停めやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする