曜日別特売
000815 エボリューションシリーズ4 インテグレイティッドチェーン Kryptonite(クリプトナイト) 16305862

エボリューションシリーズ4 インテグレイティッドチェーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)4.4
内容量1個注文コード16305862品番000815
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!
熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。
LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用
鍵穴にはダストカバー付き

ブラック/オレンジ寸法(mm)10×1600質量(kg)4.4キースティックキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16305853
2018-11-12
用途: コンテナ倉庫の扉錠
株式会社ユナ・ブランズ

チェーンが剥き出しでは無いので見た目も良く、チェーン、ロック部分も頑丈そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする