OEB2RR1.0 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業 16313818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル(レギュラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)2
シャンク径(mm)6
刃長(mm)6
全長(mm)50
内容量1本注文コード16313818品番OEB2RR1.0
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
トラスコ品番199-7581刃数2全長(mm)50刃長(mm)6表面処理OCコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする