OEB2RR4.0 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業 16313870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル(レギュラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)8
刃長(mm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード16313870品番OEB2RR4.0
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
トラスコ品番199-7607刃数2全長(mm)100刃長(mm)15表面処理OCコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)8刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする